Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal MD-019-2-WR033-19 FPM buitendraad G 1" BSPP

  • ERIKS:11263043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,50/ stukexcl. btw

€ 218,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 180,50

-

10+

€ 162,45

10.00%

20+

€ 135,38

25.00%

50+

€ 126,35

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
MD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt / olie gepolijst
Code
MD-019-2-WR033-19-2
Maximale werkdruk
250 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Walther MD series
Maat aansluiting 2
19 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling