€ 105,00/ stukexcl. btw
€ 127,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 105,00 | - |
10+ | € 94,50 | 10.00% |
20+ | € 78,75 | 25.00% |
50+ | € 73,50 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | MD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt / olie gepolijst |
Code | MD-012-2-WR521-19-2 |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther MD series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 12 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |