Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal LP-050-2-WR060-11-2 FPM buitendraad G 2" BSPP

  • ERIKS:11321429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.208,00/ stukexcl. btw

€ 1.461,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 30-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.208,00

-

10+

€ 1.087,20

10.00%

20+

€ 906,00

25.00%

50+

€ 845,60

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
LP-050-2-WR060-11-2
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Maat aansluiting 2
50 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling