Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal LP-019-2-WR526-11 NBR binnendraad G 3/4" BSPP

  • ERIKS:11324949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,50/ stukexcl. btw

€ 168,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 139,50

-

10+

€ 125,55

10.00%

20+

€ 104,63

25.00%

50+

€ 97,65

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
LP-019-2-WR526-11-1
Maximale werkdruk
60 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
19 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling