Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal LP-006-2-WR013-13 NBR buitendraad 1/4"

  • ERIKS:11231088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,20/ stukexcl. btw

€ 104,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 86,20

-

10+

€ 77,58

10.00%

20+

€ 64,65

25.00%

50+

€ 60,34

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Chemisch vernikkeld
Code
LP-006-2-WR013-13-1
Maximale werkdruk
100 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Steker (male)
Maat aansluiting 2
6 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling