€ 785,00/ stukexcl. btw
€ 949,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 785,00 | - |
10+ | € 706,50 | 10.00% |
20+ | € 588,75 | 25.00% |
50+ | € 549,50 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | HP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Olie gepolijst |
Code | HP-032-2-S3852-12-2 |
Maximale werkdruk | 300 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus |
Maat aansluiting | 38S - M52x2.0 |
Type slangkoppeling 2 | Walther HP series |
Maat aansluiting 2 | 32 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |