Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal HP-020-2-WR533-12 FPM binnendraad G 1" BSPP

  • ERIKS:11238931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 384,00/ stukexcl. btw

€ 464,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 05-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 384,00

-

10+

€ 345,60

10.00%

20+

€ 288,00

25.00%

50+

€ 268,80

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
HP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Olie gepolijst
Code
HP-020-2-WR533-12-2
Maximale werkdruk
400 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Walther HP series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
20 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling