Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal HP-020-1-WB033-12 buitendraad G 1" BSPP

  • ERIKS:11288752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,50/ stukexcl. btw

€ 310,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 30-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 256,50

-

10+

€ 230,85

10.00%

20+

€ 192,38

25.00%

50+

€ 179,55

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
HP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Olie gepolijst
Code
HP-020-1-WB033-12
Maximale werkdruk
400 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Walther HP series
Maat aansluiting 2
20 mm
Type component
Snelkoppeling