€ 232,00/ stukexcl. btw
€ 280,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 30-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 232,00 | - |
10+ | € 208,80 | 10.00% |
20+ | € 174,00 | 25.00% |
50+ | € 162,40 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | HP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Olie gepolijst |
Code | HP-016-1-WR521-12 |
Maximale werkdruk | 500 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther HP series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 16 mm |
Type component | Snelkoppeling |