€ 234,00/ stukexcl. btw
€ 283,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 234,00 | - |
10+ | € 210,60 | 10.00% |
20+ | € 175,50 | 25.00% |
50+ | € 163,80 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | HP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Olie gepolijst |
Code | HP-010-2-WR521-12-1 |
Maximale werkdruk | 600 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther HP series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 10 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |