€ 197,00/ stukexcl. btw
€ 238,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 197,00 | - |
10+ | € 177,30 | 10.00% |
20+ | € 147,75 | 25.00% |
50+ | € 137,90 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | HP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Olie gepolijst |
Code | HP-010-2-S1422-12-1 |
Maximale werkdruk | 600 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus |
Maat aansluiting | 14S - M22x1.5 |
Type slangkoppeling 2 | Walther HP series |
Maat aansluiting 2 | 10 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |