€ 219,50/ stukexcl. btw
€ 265,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 14-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 219,50 | - |
10+ | € 197,55 | 10.00% |
20+ | € 164,63 | 25.00% |
50+ | € 153,65 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | HP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Olie gepolijst |
Code | HP-004-2-NP513-12-2 |
Maximale werkdruk | 2000 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther HP series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 4 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |