€ 150,50/ stukexcl. btw
€ 182,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 150,50 | - |
10+ | € 135,45 | 10.00% |
20+ | € 112,88 | 25.00% |
50+ | € 105,35 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SP |
Materiaal | AISI 316L |
Code | SP-006-2-WR013-01-2 |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther SP series |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |