€ 77,40/ stukexcl. btw
€ 93,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 30-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 77,40 | - |
10+ | € 69,66 | 10.00% |
20+ | € 58,05 | 25.00% |
50+ | € 54,18 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SP |
Materiaal | AISI 316L |
Code | SP-006-1-WR017-01 |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Walther SP series |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Type component | Snelkoppeling |