Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel RVS MD-019-2-WR033-01-2 FPM buitendraad 1"

  • ERIKS:11417853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 739,00/ stukexcl. btw

€ 894,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 05-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 739,00

-

10+

€ 665,10

10.00%

20+

€ 554,25

25.00%

50+

€ 517,30

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
MD
Materiaal
AISI 316L
Code
MD-019-2-WR033-01-2
Maximale werkdruk
50 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Walther MD series
Type aansluiting 2
Steker (male)
Maat aansluiting 2
19 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling