Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel RVS LP-006-2-WR517-01 FPM binnendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:11244219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,50/ stukexcl. btw

€ 203,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 27-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 168,50

-

10+

€ 151,65

10.00%

20+

€ 126,38

25.00%

50+

€ 117,95

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
AISI 316L
Code
LP-006-2-WR517-01-2
Maximale werkdruk
90 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
6 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling