€ 413,50/ stukexcl. btw
€ 500,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 413,50 | - |
10+ | € 372,15 | 10.00% |
20+ | € 310,13 | 25.00% |
50+ | € 289,45 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | BF |
Materiaal | AISI 316L |
Code | BF-009-2-WR521-01-4 |
Maximale werkdruk | 64 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther BF series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 9 mm |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Type component | Snelkoppeling |