Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel POM KL-030-2-WR548-40-1 NBR binnendraad G 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:11235945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,00/ stukexcl. btw

€ 226,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 30-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 187,00

-

10+

€ 168,30

10.00%

20+

€ 140,25

25.00%

50+

€ 130,90

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
KL
Materiaal
POM
Code
KL-030-2-WR548-40-1
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther KL series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
30 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Kleur
Grijs
Type component
Snelkoppeling