Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel POM KL-012-2-WR526-40-2 FPM binnendraad G 3/4" BSPP

  • ERIKS:11263015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,80/ stukexcl. btw

€ 86,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 71,80

-

10+

€ 64,62

10.00%

20+

€ 53,85

25.00%

50+

€ 50,26

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
KL
Materiaal
POM
Code
KL-012-2-WR526-40-2
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther KL series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Kleur
Grijs
Type component
Snelkoppeling