Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel messing LP-012-2-WR021-21 NBR buitendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11251659
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,00/ stukexcl. btw

€ 122,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 101,00

-

10+

€ 90,90

10.00%

20+

€ 75,75

25.00%

50+

€ 70,70

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
LP-012-2-WR021-21-1
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling