€ 32,00/ stukexcl. btw
€ 38,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 27-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,00 | - |
10+ | € 28,80 | 10.00% |
20+ | € 24,00 | 25.00% |
50+ | € 22,40 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | LP |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Gepassiveerd |
Code | LP-012-1-WR017-21 |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Walther LP series |
Maat aansluiting 2 | 12 mm |
Type component | Snelkoppeling |