Eriks
WALTHER

WALTHER Steker HP-010-1-WB021-01

  • ERIKS:12447249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 842,00/ stukexcl. btw

€ 1.018,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 30-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 842,00

-

10+

€ 757,80

10.00%

20+

€ 631,50

25.00%

50+

€ 589,40

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
HP
Materiaal
AISI 316L
Code
HP-010-1-WB021-01
Maximale werkdruk
300 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther HP series
Type aansluiting 2
Steker (male)
Maat aansluiting 2
10 mm
Type component
Snelkoppeling