€ 501,00/ stukexcl. btw
€ 606,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 30-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 501,00 | - |
10+ | € 450,90 | 10.00% |
20+ | € 375,75 | 25.00% |
50+ | € 350,70 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | HP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Olie gepolijst |
Code | HP-020-0-S2536-12-2 |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus |
Maat aansluiting | 25S - M36x2.0 |
Type slangkoppeling 2 | Walther HP series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 20 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |