€ 368,00/ stukexcl. btw
€ 445,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 30-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 368,00 | - |
10+ | € 331,20 | 10.00% |
20+ | € 276,00 | 25.00% |
50+ | € 257,60 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | HP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Chemisch vernikkeld |
Code | HP-006-0-WB017-13-1 |
Maximale werkdruk | 1000 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Walther HP series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |