€ 222,50/ stukexcl. btw
€ 269,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 04-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 222,50 | - |
10+ | € 200,25 | 10.00% |
20+ | € 166,88 | 25.00% |
50+ | € 155,75 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | HP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Olie gepolijst |
Code | HP-006-0-D0614-12-2 |
Maximale werkdruk | 1000 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Metrisch 60° conus |
Maat aansluiting | M 14x1.5 |
Type slangkoppeling 2 | Walther HP series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |