€ 1.578,00/ stukexcl. btw
€ 1.909,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 05-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.578,00 | - |
10+ | € 1.420,20 | 10.00% |
20+ | € 1.183,50 | 25.00% |
50+ | € 1.104,60 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | UF |
Materiaal | AISI 316L |
Code | UF-019-0-WR533-01-1-DR-GL |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Walther UF series, uitvoering DR-GL |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 19 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |