Eriks
WALTHER

WALTHER Snelkoppeling RVS UF-019-0-WR526-01 DR FPM binnendraad G 3/4" BSPP

  • ERIKS:11313422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.616,00/ stukexcl. btw

€ 1.955,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 05-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.616,00

-

10+

€ 1.454,40

10.00%

20+

€ 1.212,00

25.00%

50+

€ 1.131,20

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
UF
Materiaal
AISI 316L
Code
UF-019-0-WR526-01-2-DR-GL
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther UF series, uitvoering DR-GL
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
19 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling