€ 278,50/ stukexcl. btw
€ 336,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 278,50 | - |
10+ | € 250,65 | 10.00% |
20+ | € 208,88 | 25.00% |
50+ | € 194,95 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | CT |
Materiaal | AISI 304 |
Code | CT-007-0-WR517-02-2 |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Walther CT series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 7 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |