€ 71,20/ stukexcl. btw
€ 86,15incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 71,20 | - |
10+ | € 64,08 | 10.00% |
20+ | € 53,40 | 25.00% |
50+ | € 49,84 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | MD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt / olie gepolijst |
Code | MD-006-0-WR013-19-2 |
Maximale werkdruk | 200 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther MD series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |