Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling staal LP-012-0-SL019-11-1 NBR slangpilaar 19 mm

  • ERIKS:11251612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,00/ stukexcl. btw

€ 174,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 30-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 144,00

-

10+

€ 129,60

10.00%

20+

€ 108,00

25.00%

50+

€ 100,80

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
Maximale werkdruk
50 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
19
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Materiaal afdichting 2
NBR