€ 267,50/ stukexcl. btw
€ 323,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 267,50 | - |
10+ | € 240,75 | 10.00% |
20+ | € 200,63 | 25.00% |
50+ | € 187,25 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SP |
Materiaal | AISI 316L |
Code | SP-006-0-L0612-01-2 |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus |
Maat aansluiting | 6L - M12x1.5 |
Type slangkoppeling 2 | Walther SP series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |