€ 634,50/ stukexcl. btw
€ 767,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 05-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 634,50 | - |
10+ | € 571,05 | 10.00% |
20+ | € 475,88 | 25.00% |
50+ | € 444,15 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | MD |
Materiaal | AISI 316L |
Code | MD-012-0-WR026-01-2 |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther MD series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 12 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |