€ 124,00/ stukexcl. btw
€ 150,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 124,00 | - |
10+ | € 111,60 | 10.00% |
20+ | € 93,00 | 25.00% |
50+ | € 86,80 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | KL |
Materiaal | POM |
Code | KL-012-0-WR521-40-2 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther KL series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 12 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Kleur | Grijs |
Type component | Snelkoppeling |