€ 457,50/ stukexcl. btw
€ 553,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 457,50 | - |
10+ | € 411,75 | 10.00% |
20+ | € 343,13 | 25.00% |
50+ | € 320,25 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | UF |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Gepassiveerd |
Code | UF-019-0-WR533-21-2-VI |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Walther UF series, uitvoering VI |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 19 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |