€ 549,50/ stukexcl. btw
€ 664,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 30-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 549,50 | - |
10+ | € 494,55 | 10.00% |
20+ | € 412,13 | 25.00% |
50+ | € 384,65 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | UF |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Gepassiveerd |
Code | UF-019-0-WR526-21-2-VI-OV |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther UF series, uitvoering VI-OV |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 19 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |