Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing UF-007-0-SL013-21-1-DR NBR slangpilaar 13 mm

  • ERIKS:11324200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,50/ stukexcl. btw

€ 167,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 138,50

-

10+

€ 124,65

10.00%

20+

€ 103,88

25.00%

50+

€ 96,95

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
UF
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
40 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
13
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Materiaal afdichting 2
NBR