Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing UF-006-0-SL006-21-1-DR NBR slangpilaar 6 mm

  • ERIKS:11247273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,00/ stukexcl. btw

€ 121,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 100,00

-

10+

€ 90,00

10.00%

20+

€ 75,00

25.00%

50+

€ 70,00

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
UF
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
40 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
6
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Materiaal afdichting 2
NBR