Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing LP-019-0-WR533-21-2 FPM binnendraad 1"

  • ERIKS:11236939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 359,00/ stukexcl. btw

€ 434,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 30-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 359,00

-

10+

€ 323,10

10.00%

20+

€ 269,25

25.00%

50+

€ 251,30

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
LP-019-0-WR533-21-2
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
19 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling