Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing LP-019-0-WR033-21-1 NBR buitendraad G 1" BSPP

  • ERIKS:11266359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 353,50/ stukexcl. btw

€ 427,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 353,50

-

10+

€ 318,15

10.00%

20+

€ 265,13

25.00%

50+

€ 247,45

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
LP-019-0-WR033-21-1
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
19 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling