Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing LP-012-0 SI-RVS-KV NBR binnendraad 1/2"

  • ERIKS:11299862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 298,00/ stukexcl. btw

€ 360,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 298,00

-

10+

€ 268,20

10.00%

20+

€ 223,50

25.00%

50+

€ 208,60

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Code
LP-012-0-WR521-22-1-SI-RVS-KV
Maximale werkdruk
30 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series, uitvoering SI-RVS-KV
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling