Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling messing LP-004-0-WR010-21-1 NBR buitendraad 1/8"

  • ERIKS:11251433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,70/ stukexcl. btw

€ 57,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,70

-

10+

€ 42,93

10.00%

20+

€ 35,78

25.00%

50+

€ 33,39

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Gepassiveerd
Code
LP-004-0-WR010-21-1
Maximale werkdruk
60 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/8"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
4 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling