Eriks
WALTHER

WALTHER Koppeling LP-012-0-WR526-11-1 NBR BI 3/4"

  • ERIKS:11251609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,50/ stukexcl. btw

€ 167,59incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 138,50

-

10+

€ 124,65

10.00%

20+

€ 103,88

25.00%

50+

€ 96,95

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
LP-012-0-WR526-11-1
Maximale werkdruk
60 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling