€ 141,00/ stukexcl. btw
€ 170,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 141,00 | - |
10+ | € 126,90 | 10.00% |
20+ | € 105,75 | 25.00% |
50+ | € 98,70 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | LP |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Code | LP-006-0-WR517-22-4-SI-RVS-KV |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Walther LP series, uitvoering SI-RVS-KV |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Type component | Snelkoppeling |