Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 126 tot 140mm

  • ERIKS:12357622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Brandwerende Systemen
  • 2 bevestigingslippen
  • Getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3
  • Geschikt voor inbouw in vochtige ruimtes
  • Nulafstand tussen de brandmanchetten mogelijk
  • Inbouw zonder extra bevestigingen mogelijk
  • Brandmanchet bestaat uit 2 helften aan beide kanten van de wand respectievelijk aan de onderkant van het plafond te monteren
        Brandwerend voor kunststof buizen (Ø ≤200 mm)





Opslaan in lijst

€ 158,00/ stukexcl. btw

€ 191,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 03-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALRAVEN
Serie
AWMIII
Materiaal
Koolstofstaal
Uitwendige buisdiameter
van 126 tot 140 mm
Hoogte manchet
40 mm
Brandweerstand horizontaal
60 min
Brandweerstand verticaal
60 min
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Type artikel
Opbouwuitvoering
Materiaal manchet
Koolstofstaal
Vorm
Rond
Sluiting manchet
Overige