Eriks
VOSS

VOSS Wisselklep 24-VSOTC-S10-P

  • ERIKS:11451963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Wisselklep leidingbouw
- Standaard O-ring materiaal is NBR
- DIN pijpaanslutingen
- Staal
Opslaan in lijst

€ 59,53/ stukexcl. btw

€ 72,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 05-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSOT
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Max. werkdruk
630 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
10S
Afdichting materiaal
NBR