Eriks
VOSS

VOSS Wisselklep 24-VSOT-L8-P

  • ERIKS:11451966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Wisselklep leidingbouw
- Standaard O-ring materiaal is NBR
- DIN pijpaanslutingen
- Staal
Opslaan in lijst

€ 33,35/ stukexcl. btw

€ 40,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 04-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSOT
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Max. werkdruk
250 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
8L
Opties
Zonder moer en snijring
Afdichting materiaal
NBR