€ 19,31/ stukexcl. btw
€ 23,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 26-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VNROTP |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 630 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 12S + 3/8 "BSP |
Stromingsrichting | Stroming naar inschroefaansluiting |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Afdichting materiaal | FKM |