Eriks
VOSS

VOSS Terugslagklep 24-VNROC-L28-0,2B-ES4

  • ERIKS:14990989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Leidingbouw terugslagklep type RHD.
- Met pijpaansluitingen.
- Openingsdruk: 0,2 bar, 1 bar en 6 bar
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 80,06/ stukexcl. btw

€ 96,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VNRO
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
0,2 bar
Max. werkdruk
100 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
28L
Afdichting materiaal
NBR