€ 87,03/ stukexcl. btw
€ 105,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 26-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VNRO |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Openingsdruk | 1 bar |
Max. werkdruk | 100 bar |
Materiaal | Staal |
Aansluitingen | 42L |
Opties | Zonder moer en snijring |
Afdichting materiaal | FKM |