Eriks
VOSS

VOSS Terugslagklep 24-VNRO-L18-6B

  • ERIKS:14990024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- Leidingbouw terugslagklep type RHD.
- Met pijpaansluitingen.
- Openingsdruk: 0,2 bar, 1 bar en 6 bar
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 32,84/ stukexcl. btw

€ 39,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VNRO
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Openingsdruk
6 bar
Max. werkdruk
160 bar
Materiaal
Staal
Aansluitingen
18L
Opties
Zonder moer en snijring
Afdichting materiaal
NBR